RS Pro クイックコネクトカップリングRS Pro クイック接続カップリングには、サイズ 8 mm のホースバーブ接続があります。
このフレンチプロファイルストレートプラグ(オスカップリング付き)は、 RECTUS 608/612 (直径 8 mm )と交換可能です。
プラグには、ゴムホース構造用のレストがあります。
特長と利点 ニッケルめっき黄銅ボディ FKM O リングシール シリコンフリー 作動圧力範囲は 0 bar ~ 15 bar 動作温度範囲: -15 ° C ~ 200 ° C 流体:水、冷却水、油 軽量でコンパクト用途 圧縮空気と工具 空圧および液体技術 食品及び飲料 生命科学 冷却システム 不活性ガス、真空認定 REACH 準拠 2014 年/ 68/UE 承認済み