RS PRO 信号灯 キセノン灯赤 18 → 30 V dc

RS PRO 信号灯 キセノン灯赤 18 → 30 V dc - RS PRO

RS Pro 産業用点滅キセノン信号灯です RS Pro の産業用キセノン信号灯です。
低コストでエネルギー効率の高い信号灯ソリューションを必要とする幅広い用途に最適な、高品質の点滅信号灯製品です。
この Durable 点滅信号灯シリーズは赤色と橙色で、さまざまな電圧と電流引き込みがニーズに対応します。
このユニットは完全に組み立て済みのため、 ピース固定プレート(付属)を使用して、スタッド取り付け又は表面実装を介してすばやく簡単に取り付けられます。
取り付けプレートのスナップ式設計により、キセノン信号灯を簡単に取り付けることができます。
いずれかのプレートをビーコンに取り付け、もう一方のプレートを表面に取り付けます。
これらの橙色及び赤色キセノン信号灯は、付属のフォームガスケットを使用して取り付けると IP67 等級になり、屋内及び屋外の両方で優れた防塵及び防水性を発揮します。
RS Pro のこの点滅信号灯製品は、光や重工業の信号用途に適しており、強力な点滅光源を備えているので、危険性や緊急事態の信号を発します。
特長と利点 すばやく簡単に取り付け可能 赤またはオレンジで提供されています さまざまなシグナリング用途に適しています 強力な点滅信号灯 スナップフィット取り付けプレート設計 IP67 等級で埃や水の侵入から保護 屋内と屋外のどちらにも最適 用途 キセノン信号灯は、産業用途に最適な低コストでエネルギー効率の高い信号灯ソリューションです。
さまざまなサイズと色が用意されています。
最も一般的な色は赤、橙、緑で、非常、危険などの信号に使用できる強力な点滅灯を発します。
キセノン信号灯は、次のような高レベルの周囲ノイズを伴うさまざまな産業用途で使用します。
倉庫 工場 機械 車両 通路 非常口 よくある質問 キセノンバルブとは何ですか? キセノン信号灯(ストロボとも呼ばれます)は、周辺ノイズが高い危険な環境や危険な環境で一般的に使用されるライトの一種です。
PCB (プリント回路基板)経由で制御され、非常に短時間で明るい白色光をイオン化してから、キセノンガスを通して大電流を放電します。
優れたシグナリングソリューションであり、非常にコスト効果が高く効率的です。
固定プレートは付属していますか? はい。
付属の固定プレート 枚により、壁面又は表面にビーコンを設置することができます。
一方はビーコンに取り付けられ、他方はスナップフィット設計で表面に取り付けられるため、簡単に接続できます。
どのような色がありますか RS Pro のキセノン信号灯製品です。
以下の色と電圧を取り揃えています。
(1879652) 1879652 (アンバー) 18 30 dc (電圧) 40 mA (電流消費) (1879653) 1879653 (赤) 18-30 dc (電圧) 40 mA (電流消費) (1879654) 1879654 (アンバー) 10 100 dc 及び 20 72 vAC (電圧) 110 mA (電流消費) (1879651) 1879651 (赤) 10 100 dc 及び 20 72 vAC (電圧) 110 mA (電流消費) (1879648) 1879648 (アンバー) 115 230 ac (電圧) 100 mA 50 mA (電流消費) (1879650) 1879650 (赤) 115 230 ac (電圧) 100 mA 50 mA (電流引き込み)

仕様
電源電圧 = 18 → 30 V dc
光効果 = 点滅
発光色 = 赤
取付方法 = スタッド取り付け、表面実装
バルブタイプ = キセノン灯
消費電流 = 40mA
ベース直径 = 76mm
高さ = 50mm
IP保護等級 = IP67
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09553805187-9653
オープン
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする