曜日別特売

RS PRO エンドキャップ 黒

RS PRO エンドキャップ 黒 - RS PRO

RS Pro エンドRS Pro 黒色エンドキャップは、 5 mm の溝サイズと 4.5 mm のチューブ径に適合します。
このキャップは、寸法が 20 x 20 mm で、プロファイルの端を覆うために使用する PA ガラス繊維強化構造を備え、 RS 構造システムに最適です。
RS 構造システムプロファイルアクセサリには、キューブコネクタ、 T スロットナット、ボールキャッチ、ターンロック、セルフタッピングねじ、アース端子、カバーキャップ、その他多くのアイテムが含まれます。
特長と利点 軽量 強力 簡単に交換可能用途 作業場用家具システムの構築認定 EN 認定

仕様
適合チューブ直径 = 4.5mm
ストラクチャーエレメントタイプ = エンドキャップ
適切な溝サイズ = 5mm
カラー = 黒
製品ファミリー = RS Structural System
製品システム = 20
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09553997188-0351
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする