RS PRO, 押しボタンヘッド, スプリングリターン, 青

RS PRO, 押しボタンヘッド, スプリングリターン, 青 - RS PRO

RS Pro 押ボタンヘッドRS Pro 非照光式丸形押ボタンヘッドは、青色の埋込型パネル取り付けデバイスです。
この製品は、 22.5 mm の切抜き取り付け径を備えています。
作動エレメントは、モダンなシルバーカラーのベゼルが付いたプラスチック製です。
付属品: コンタクトブロック取り付けクリップが付属しています。
特長と利点 取り付けが簡単 機械的寿命は 100 万回を超えています 堅牢設計 スプリングリターン作動タイプ コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 9 )用途 工場 産業用途 発電所認定 IP65等級

仕様
カットアウト直径 = 22mm
プッシュボタンの色 = 青
押しボタンの作動 = スプリングリターン
プッシュボタンの型 = 丸形
押しボタンの素材 = プラスチック
IP保護等級 = IP65
プッシュボタンの直径 = 30.2mm
イルミネーション = なし
末端様式 = ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09554049188-1122
オープン
539
593(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする