曜日別特売

RS PRO セレクタスイッチヘッド 2ノッチ アンバー

RS PRO セレクタスイッチヘッド 2ノッチ アンバー - RS PRO

RS Pro 照光式スイッチRS Pro 照光式 2 ポジションセレクタスイッチヘッドは、 22.5 mm の切抜き径です。
この製品は堅牢な設計で、モダンな銀色のベゼルが付いています。
スイッチングヘッドは、標準のロックナットを使用して簡単に取り付けることができます。
特長と利点 作動 2 ポジション 0 ° ~ 30 ° コンタクトブロックの列クリップが付属 ラッチ式およびスプリング式のリターンヘッドオプション 機械的寿命は 100 万回を超えています マウントタイプパネル取り付け プラスチックボディ素材 コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 6 個)認定 IP65等級

仕様
ボタン色 = アンバー
イルミネーション = あり
ノッチ数 = 2
カットアウト直径 = 22mm
スイッチ作動 = スプリングリターン
IP保護等級 = IP65
投角 = 30°
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09554390188-1161
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする