曜日別特売

RS PRO セレクタスイッチヘッド 3ノッチ 緑

RS PRO セレクタスイッチヘッド 3ノッチ 緑 - RS PRO

RS Pro 照光式スイッチRS Pro の照光式 3 ポジション緑色セレクタスイッチヘッドは、 22.5 mm の切抜き径です。
この製品は堅牢な設計で、モダンな銀色のベゼルが付いています。
スイッチングヘッドは、標準のロックナットを使用して簡単に取り付けることができます。
特長と利点 作動 3 ポジション 30 ° ~ 30 ° コンタクトブロックの列クリップが付属 ラッチ式およびスプリング式のリターンヘッドオプション 機械的寿命は 100 万回を超えています マウントタイプパネル取り付け プラスチックボディ素材 コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 6 個)認定 IP65等級

仕様
ボタン色 = 緑
イルミネーション = あり
ノッチ数 = 3
カットアウト直径 = 22mm
スイッチ作動 = スプリングリターン
IP保護等級 = IP65
投角 = 30°
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09554417188-1164
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする