RS PRO コンタクトブロック 1NC 230V ネジターミナル
RS Pro コンタクトブロックRS Pro コンタクトブロックは、 NC 及びねじ Terminal タイプのコンタクト構成です。
プラスチック製で、スプリングリターン作動を備えています。
特長と利点 コンパクトで省スペース コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 9 ) 機械的寿命は 100 万回を超えています クリップマウント用途 RS Pro のモジュラプラスチック製押ボタンシリーズ認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様
ブロックのタイプ = コンタクトブロック
定格電圧 = 230V
接点構成 = 1NC
末端様式 = ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
定格電圧 = 230V
接点構成 = 1NC
末端様式 = ネジ