RS PRO ブザー DC動作

RS PRO ブザー DC動作 - RS PRO
仕様
電源電圧 = 6 → 12 V dc
電流タイプ = DC
トーンの数 = 1
取付方法 = スルーホール実装
直径 = 40 mm
用途 = ブザー
最大デシベル = 110dB
動作温度 Min = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09555625188-1764
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

操作用スイッチ・ブザー・表示灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする