RS PRO 圧電型サウンダー 4Ω,定格出力:1.5W 30 x 11 x 3mm

RS PRO 圧電型サウンダー 4Ω,定格出力:1.5W 30 x 11 x 3mm - RS PRO
仕様
コイル抵抗 = 4Ω
サウンドレベル = 95dB
定格出力 = 1.5W
コーン材質 = PEEKmm
寸法 = 30 x 11 x 3mm
高さ = 3mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09555686188-2197
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする