曜日別特売

リーマービット RS PRO モールステーパ

リーマービット RS PRO モールステーパ - RS PRO

RS Pro 機械用リーマービットですRS Pro 機械用リーマービットの直径は 12 mm で、 5 個の溝が付いています。
全長は 152 mm 、カット長は 102 mm です。
HSS 製で、小さな穴にも楽に収まります。
この RS Pro 機械リーマーは、溶接穴やパンチ穴のバリ取りに最適です。
特長と利点 既存の穴を拡大し、位置合わせします 鋼の勃起 3 爪チャックに適しています用途 自動車、トラック、トレーラーの製造および修理

仕様
シャンクタイプ = モールステーパ
直径 = 12mm
全体長さ = 152 mm
材質 = HSS
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09555781188-2502
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする