曜日別特売

RS PRO ヒューズブロック 20A, 250V

RS PRO ヒューズブロック 20A, 250V - RS PRO

Low Cost Low Contact Resistance Flame Retardant Phosphor Copper Recommended For Current Higher than 30 A

仕様
ヒューズタイプ = ブレード
定格電流 = 20A
定格電圧 = 250V
併用可能製品 = AST Mini Blade Type Fuse
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09557427188-4477
オープン
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする