RS PRO 管ヒューズ 30A 10 x 38mm 450V

RS PRO 管ヒューズ 30A 10 x 38mm 450V - RS PRO

Conquer’s power fuses, with voltage ratings up to 800V, offer optimal protection against overload and short-circuit events in high power AC/DC circuits.

仕様
定格電流 = 30A
ヒューズサイズ = 10 x 38mm
定格電圧 = 450V
本体材質 = セラミック
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09557540188-4490
オープン
2,198,000
2,417,800(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする