RS PRO ヒューズブロック 15A, 250V

RS PRO ヒューズブロック 15A, 250V - RS PRO

RS PRO Blade Fuse BlockThe RS PRO blade fuse block has a current rating of 15A and voltage rating of 250V. The material used for the block is tin-plated brass and is suitable for ATQ blade type fuse.Features and Benefits Dielectric Strength: AC 2000V min(60 Seconds) Flame Retardant Insulation Resistance: 100Mohm min(at 500VDC) Low Contact Resistance Low Cost Maximum operating range of 50℃ Tolerance is ±0.2Certifications UL 94 V-0 approved

仕様
ヒューズタイプ = ブレード
定格電流 = 15A
定格電圧 = 250V
動作温度範囲 = Maximum of +50 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09557585188-4610
オープン
63
69(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする