パネル取り付けヒューズホルダ RS PRO 10A, 250V ac

パネル取り付けヒューズホルダ RS PRO 10A, 250V ac - RS PRO

conquer ヒューズホルダは、取り外しが簡単で、パネルの識別を容易にするための明確に印刷 / インプリントされた「ヒューズ」の指定、回転防止の安全性を確保するためのキー付き取り付け穴の要件を満たしています。
すべてのヒューズホルダには、配線用の取り付けワッシャとはんだラグが付属しています。

仕様
ヒューズホルダタイプ = 基板実装
ヒューズサイズ = 5 x 20mm
定格電流 = 10A
定格電圧 = 250V ac
インジケータ付 = なし
コンタクト材質 = 銅合金mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09557628188-4623
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする