パネル取り付けヒューズホルダ RS PRO 10A, 250V ac

パネル取り付けヒューズホルダ RS PRO 10A, 250V ac - RS PRO

RS Pro パネル取り付けヒューズホルダですRS Pro 手動キャップパネル取り付けヒューズホルダは、互換ヒューズの長さが 20 mm で、互換ヒューズの直径が 5 mm です。
定格電流が 10 A 、定格電圧が 250 V です。
ヒューズホルダには、配線用の取り付けワッシャとはんだラグが含まれています。
特長と利点 フェノール成形コンパウンドの本体 接触抵抗 : 5mohmm (1ADC で ) ポリブチレンテレフタレートのカバー 絶縁耐性: AC 1000V (最小)( 60 秒) 熱可塑性樹脂の絶縁体 絶縁抵抗:最小 100 M Ω ( @ 500 V dc ) ニッケル又はスズめっき銅合金認定 UL94V-0

仕様
ヒューズホルダタイプ = パネル取り付け
ヒューズサイズ = 5 x 20mm
定格電流 = 10A
定格電圧 = 250V ac
インジケータ付 = なし
キャップスタイル = マニュアルmm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09557655188-4637
オープン
589
648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする