曜日別特売

流出吸収剤 RS PRO パッド

流出吸収剤 RS PRO パッド - RS PRO

RS PRO Chemical Absorbent PadThe RS PRO chemical pad has a size of 50cm x 40cm (L x W). It is 100% polypropylene, single-sided laminated pad with a sonic-bonded core and a spun-bond top layer. The melt-blown absorbent pads are ideal for the recovery of spills across a larger area or as a versatile option to pads. Absorbent pads are not only an excellent item to help supplement our spill kits but also an ideal solution to the regular maintenance and soaking up of small spills and leaks in the workplace.Features and Benefits 60ltr absorbent capacity Colour: YellowCertifications ANSI/ESD S20.20: 2014 BS EN 61340-5-1: 2007

仕様
種類 = パッド
用途 = 化学薬品
吸収容量 = 60L
内容量 = 100
商標名 = RS PRO
色 = 黄
材質 = ポリプロピレン
重さ = 4.3
寸法 = 505 x 405 x 300mm
内容量1箱(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09557811189-0031
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする