流出吸収剤 RS PRO ブーム

流出吸収剤 RS PRO ブーム - RS PRO

RS PRO Chemical Absorbent BoomThe RS PRO chemical boom has a size of 13cm x 3m (L x W). It is ideal for spills involving aggressive chemicals (acids and alkalis) either inside or outside. Its outer nylon netting has high tensile strength for containing spills on hard surfaces. This boom is linked together to extend the area of containment.Features and Benefits Suitable for use on larger spills 30L absorbent capacityCertifications ANSI/ESD S20.20: 2014 BS EN 61340-5-1: 2007

仕様
種類 = ブーム
用途 = 化学薬品
吸収容量 = 30L
内容量 = 1
商標名 = RS PRO
色 = 黄
材質 = セルロース
重さ = 3.1
寸法 = 1300 x 3000mm
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09557951189-0048
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする