曜日別特売

流出物収容製品 RS PRO 2 x Pillows, 3 x Haz, 55 x Pads, 6 x 1.2m Sock 730 x 560 化学薬品

流出物収容製品 RS PRO 2 x Pillows, 3 x Haz, 55 x Pads, 6 x 1.2m Sock 730 x 560 化学薬品 - RS PRO

RS PRO Chemical Spill KitThe RS PRO yellow chemical spill kit has an absorbing capacity of 70L. It is ideal for use on spills involving aggressive chemicals (acids and alkalis) either inside or outside. The absorbent spill kit must be stored in a dry place and must be disposed of in compliance with the Absorbed Liquid Destruction Regulation. The kit is supplied with a range of absorbent spill containment and clean up equipment depending on the size of the kit and includes disposal bags and ties.Features and Benefits Kit contains six 1.2m socks, 3 hazard bag, 2 pillows and 55 pads A total ’one stop package for a quick and effective response to spillages

仕様
用途 = 化学薬品
吸収容量 = 70L
キット内容 = 2 x Pillows, 3 x Haz, 55 x Pads, 6 x 1.2m Sock
サイズ = 730 x 560
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09558021189-0059
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする