RS PRO Maintenance Spill KitThe RS PRO grey maintenance spill kit has an absorbing capacity of 26L. It is used for absorbing a wide range of non-aggressive oil and water-based fluids which can include oils, fuels, solvents, thinners, paints and mild cleaning chemicals. The absorbent spill kit must be stored in a dry place and must be disposed of in compliance with the Absorbed Liquid Destruction Regulation. The kit is supplied with a range of absorbent spill containment and clean up equipment depending on the size of the kit and includes disposal bags and ties.Features and Benefits Kit contains two 1.2m socks, 1 hazard bag and 20 pads A total ’one stop package for a quick and effective response to spillages
【高級着・強疎水】ナノファイバー製 油吸収シート 油カダブラ・GTプロシート 【リサイクルPET使用】 工具汚れ拭き取り 油垂れ 油漏れ拭き取り グリストラップ漬け置き 油濁防止 消臭 害虫駆除アブラカタブラ・ジャパン税込¥13,178~¥11,980~
【高級着・強疎水】ナノファイバー製 油吸収シート 油カダブラ ソフトコンパクト 【リサイクルPET使用】 工具汚れ拭き取り 油垂れ 油漏れ拭き取り 油吸い取り 油濁防止 油廃棄アブラカタブラ・ジャパン税込¥4,068~¥3,698~