流出物収容製品 RS PRO 2 x Haz, 3 x 1.2m Sock, 3 x Pillows, 35 x Pads 505 x 405 x 450 保守

流出物収容製品 RS PRO 2 x Haz, 3 x 1.2m Sock, 3 x Pillows, 35 x Pads 505 x 405 x 450 保守 - RS PRO

RS PRO Maintenance Spill KitThe RS PRO grey maintenance spill kit has an absorbing capacity of 45L. It is used for absorbing a wide range of non-aggressive oil and water-based fluids which can include oils, fuels, solvents, thinners, paints and mild cleaning chemicals. The absorbent spill kit must be stored in a dry place and must be disposed of in compliance with the Absorbed Liquid Destruction Regulation. The kit is supplied with a range of absorbent spill containment and clean up equipment depending on the size of the kit and includes disposal bags and ties.Features and Benefits Kit contains three 1.2m socks, 2 hazard bag, 3 pillows and 35 pads A total ’one stop package for a quick and effective response to spillages

仕様
用途 = 保守
吸収容量 = 45L
キット内容 = 2 x Haz, 3 x 1.2m Sock, 3 x Pillows, 35 x Pads
サイズ = 505 x 405 x 450
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09558091189-0073
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする