流出物収容製品 RS PRO 2 x Pillows, 3 x Haz, 55 x Pads, 6 x 1.2m Sock 730 x 560 保守

流出物収容製品 RS PRO 2 x Pillows, 3 x Haz, 55 x Pads, 6 x 1.2m Sock 730 x 560 保守 - RS PRO

RS PRO Maintenance Spill KitThe RS PRO grey maintenance spill kit has an absorbing capacity of 70L. It is used for absorbing a wide range of non-aggressive oil and water-based fluids which can include oils, fuels, solvents, thinners, paints and mild cleaning chemicals. The absorbent spill kit must be stored in a dry place and must be disposed of in compliance with the Absorbed Liquid Destruction Regulation. The kit is supplied with a range of absorbent spill containment and clean up equipment depending on the size of the kit and includes disposal bags and ties.Features and Benefits Kit contains six 1.2m socks, 3 hazard bag, 2 pillows and 55 pads A total ’one stop package for a quick and effective response to spillages

仕様
用途 = 保守
吸収容量 = 70L
キット内容 = 2 x Pillows, 3 x Haz, 55 x Pads, 6 x 1.2m Sock
サイズ = 730 x 560
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09558100189-0074
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする