曜日別特売

RS PRO ケーブルシールド 黒 , PVC

RS PRO ケーブルシールド 黒 , PVC - RS PRO

RS PRO汎用PVCケーブルスリーブ RS Pro PVC ケーブルスリーブ製品をご紹介します。
この製品は、幅広い環境でケーブルや配線システムを保護及び管理できるように設計された高品質のケーブル管理ソリューションです。
PVC 熱可塑性樹脂で設計されたスリーブは、強化されており非常に耐久性に優れており、摩耗、化学薬品、腐食性物質に非常に強いため、ケーブルの保護に最適です。
さらに、 PVC 特性により、スリーブは非常に柔軟性が高く、キンクに強いため、柔軟性が不可欠な狭い場所で使用することができます。
特長と利点: この汎用 RS Pro ケーブルスリーブは、コスト効果が高く 高品質のケーブル管理ソリューションです 使用する PVC プラスチック素材により、 Durable 性能と高い耐摩耗性、化学薬品性、腐食性を兼ね備えています また、柔軟性と耐キンク性も備えているため、狭い場所での使用に最適です このケーブルスリーブは取り付けが簡単で、必要なサイズに簡単にカットできるので、貴重な時間を節約できます 肉厚 0.47 ± 0.08 → 0.60 ± 0.08 内径: 3.00 ± 0.25 mm ~ 12.70 ± 0.35 mm 難燃性 UL 、 CSA 、 RoHS 規格に適合 用途: ケーブルスリーブはケーブルやワイヤを保護し、絡まりを防ぎ、小さなケーブルを束ねることでケーブルを見えないようにして、安全なエリアを確保します。
このスリーブは非常に柔軟性が高く、キンクに強いため、屈曲性が不可欠な狭い場所での使用に最適です。
この柔軟性の高いケーブルスリーブは、独自の特性により、次のような過酷な環境で使用されるケーブルやワイヤの絶縁及び保護に最適です。
研究所 化学処理 機器の製造 医療及び製薬 車載及び海洋用途 ビル及び建設業界 食品及び飲料産業 RS Pro PVC ケーブルスリーブオプション: ID 3.30 ± 0.25 、 RS 品番 (: 189-3171) : 189-3171 ID 5.90 ± 0.30 、 RS 品番 (: 189-3173) : 189-3173 ID 7.40 ± 0.35 、 RS 品番 (: 189-3174) : 189-3174 ID 8.00 ± 0.35 、 RS 品番 (: 189-3175) : 189-3175 ID 9.50 ± 0.35 、 RS 品番 (: 189-3176) : 189-3176 ID 12.70 ± 0.35 、 RS 品番 (: 189-3180) : 189-3180 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。

仕様
色 = 黒
材質 = PVC
スリーブ長さ = 30.48m
編み = なし
引っ張り易さ = なし
最大ケーブル径 = 12.70 mm ±0.35
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +105℃
耐火性 = 難燃性
シールド = なし
耐電圧 = 2500 V/min
壁厚さ = 0.60 mm ±0.08
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1リール(30m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09558188189-3179
オープン
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする