RS PRO 積層式表示灯 24 V ac/dc

RS PRO 積層式表示灯 24 V ac/dc - RS PRO

RS Pro

仕様
発光色 = 赤/緑
バルブタイプ = LED灯
光効果 = 停止
電流タイプ = AC , DC
高さ = 193mm
ベース直径 = 100mm
IP保護等級 = IP66
動作温度 Min = -30℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09560035190-2805
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする