機能拡張ボード RS PRO

機能拡張ボード RS PRO - RS PRO

RS Pro 多機能接続ベースRS Pro 78 mm 黒色多機能接続ベースは、点滅の安定した照明効果を発揮します。
この楕円 LED 信号タワー配線モジュールは、 つの電気コンタクトを備え、最大 つのライトモジュール又は つのライトモジュール及びサウンダモジュールを組み立てることができます。
LED モジュールとサウンダモジュールは、この配線モジュールに接続できます。
すべてのモジュールは、工具を使用せずに簡単に組み立て 分解することができ、また電源を切断する必要もありません。
これらのシグナルタワーは、迅速に設置でき、あらゆるシグナリングニーズに対応するソリューションを提供します。
注: また、壁面取り付け型ブラケットや延長ポールなどを含む幅広い取り付けアクセサリも用意しています。
このモジュールでは、点灯及び点滅の光出力を提供します。
特長と利点供給電圧は 12/24VAC/VDC です PC 素材 ベース径: 70 mm エルゴノミックデザイン ドーム: PC ガスケット O リングシリコン 動作温度範囲: -30 C 50 C用途 航空機産業 工場 製造単位 プロセス 放送 プロセスの監視と自動化認定 IP20等級 IP66等級 CE認定

仕様
コンポーネントタイプ = 多機能接続ベース
多機能 = あり
電流タイプ = AC , DC
光効果 = 点滅 , 停止
電源電圧 = 24 V ac/dc
高さ = 78mm
IP保護等級 = IP66mm
動作温度 Min = -30℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09560087190-2815
オープン
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする