RS PRO 積層式表示灯 24 V ac/dc

RS PRO 積層式表示灯 24 V ac/dc - RS PRO

RS Pro ライトモジュールRS Pro 50 mm 緑色 赤色マルチ効果ライトタワーは、安定した照明効果を発揮します。
制御及びオートメーション機器の安全性と生産性を向上することで信号ソリューションを提供するように設計されています。
この組み立て済みの配線済み信号タワーは、迅速な設置と、あらゆる信号ニーズに対応する Rapid Installation ソリューションを実現します。
配線済みのため、色(又は機能)を簡単に選択でき、個々のカラーモジュールの信号出力を変更することができます。
追加の色とサウンダモジュールも用意されており、組み立て済みの信号タワーに追加することができます。
すべてのモジュールは、工具を使用せずにすばやく簡単に組み立て 分解でき、電源を切断する必要があります。
電気接続は、接続ボードを通じて行われます。
接続モジュールの内部スロットに挿入することで、総合的な安全性のために電気的接触が形成されます。
注: また、壁面取り付け型ブラケットや延長ポールなど、さまざまな取り付けアクセサリも用意しています。
特長と利点供給電圧は 24 VAC/VDC です PC 素材 ベース径: 48mm リングマウント ランプ付属 エルゴノミックデザイン 多機能タワー 動作温度範囲: -30 C 50 C用途 航空機産業 工場 製造単位 プロセス 放送 プロセスの監視と自動化認定 CE認定 IP66等級

仕様
発光色 = 赤/緑
バルブタイプ = LED灯
光効果 = 点滅 , 停止
多機能 = あり
電流タイプ = AC , DC
高さ = 190mm
ベース直径 = 48mm
IP保護等級 = IP66
動作温度 Min = -30℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09560096190-2831
オープン
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする