RS PRO 積層式表示灯 24 V ac/dc

RS PRO 積層式表示灯 24 V ac/dc - RS PRO

RS Pro 組み立て済み LED 信号タワーですRS Pro 50 mm アンバー グリーン レッド組み立て済み LED 信号タワーは、点灯及び点滅の照明効果を発揮します。
さまざまな種類の制御及びオートメーション機器向けの信号ソリューションを提供します。
これにより、あらゆる信号ニーズに対応する安全性、生産性、迅速な取り付け、 Rapid Installation などの機能を利用できます。
配線済みのため、色(又は機能)を簡単に選択でき、個々のカラーモジュールの信号出力を変更することができます。
追加の色とサウンダモジュールも用意されており、組み立て済みの信号タワーに追加することができます。
このモジュールは、工具を使用せずに、すばやく簡単に組み立て 分解することができ、電源を切断する必要はありません。
電気接続には IP20 接触保護コネクタを使用し、総合的に安全な電気接触を実現します。
特長と利点供給電圧は 24 VAC/DC です ランプ付属 ボディ素材は PC です 高さ: 237mm ベース径: 48mm 動作温度範囲: -30 C 50 C用途 航空機産業 工場 製造単位 プロセス 放送 プロセスの監視と自動化認定 CE認定 IP66等級 CEI60068-2-6 船舶

仕様
発光色 = 赤/緑/オレンジ
バルブタイプ = LED灯
光効果 = 点滅 , 停止
多機能 = あり
電流タイプ = AC , DC
高さ = 237mm
ベース直径 = 48mm
IP保護等級 = IP66
動作温度 Min = -30℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09560105190-2834
オープン
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする