曜日別特売

常時点灯ライトエレメント RS PRO

常時点灯ライトエレメント RS PRO - RS PRO

RS Pro 70 mm アンバー定常光モジュール、 24 ac/dcRS Pro のアンバー 70 mm LED ライトモジュールは、安定した落雷効果を発揮します。
さまざまな種類の制御及びオートメーション用途向けの信号ソリューションを提供します。
この照明タワーは、安全性、生産性、迅速な設置、 Rapid Installation などのあらゆる信号ニーズに対応配線済みのため、色(又は機能)を簡単に選択でき、個々のカラーモジュールの信号出力を変更することができます。
電気接続は、接触保護コネクタによって行われ、総合的な安全性で電気的接触が形成されます。
壁面取り付けブラケットや延長ポールなど、さまざまな取り付けアクセサリを用意しています。
内蔵ジャンパリンクでライト出力を点灯又は点滅に設定できます。
追加の色と音響サウンドモジュールも用意されており、組み立て済みの信号タワーに追加することができます。
このモジュールは、工具を使用せずにすばやく簡単に組み立て 分解することができ、電源を切断する必要があります。
特長と利点供給電圧は 24 VAC/VDC です PC 素材 高さは 59mm です ベース径は 75 mm です 動作温度範囲: -30 C 50 C オレンジ色のレンズ用途 航空機産業 工場 製造単位 放送 プロセスの監視と自動化認定 CE認定 IP66等級

仕様
コンポーネントタイプ = 信号灯
電流タイプ = AC , DC
光効果 = 停止
発光色 = アンバー
ランプ含む = あり
バルブタイプ = LED灯
電源電圧 = 24 V ac/dc
高さ = 59mm
IP保護等級 = IP66mm
動作温度 Min = -30℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09560200190-2873
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする