常時点灯ライトエレメント RS PRO

常時点灯ライトエレメント RS PRO - RS PRO

RS Pro ライトモジュールRS Pro 70 mm 黄色 LED モジュールは、安定した照明効果を発揮します。
信号ソリューションを提供し、制御及びオートメーション機器の安全性と生産性を向上するように設計されています。
この信号タワーは、最大 つの光モジュール、又は つの光モジュールとサウンダモジュールに組み立てることができます。
電気接続は接触保護コネクタを介して行われ、総合的な安全性で電気的接触が形成されます。
これらのモジュールはすべて、工具を使用せずにすばやく簡単に組み立て 分解でき、電源を切断する必要があります。
このシグナルタワーは、迅速に設置でき、あらゆるシグナリングニーズに対応するソリューションを提供します。
追加の LED モジュール又はサウンダモジュールをこのモジュールに接続できます。
注: また、壁面取り付け型ブラケットや延長ポールなど、さまざまな取り付けアクセサリもあります。
このモジュールの光出力は連続 定常です。
特長と利点供給電圧は 24 VAC/VDC です PC 素材 ベース径: 75mm リングマウント ランプ付属 エルゴノミックデザイン 動作温度範囲: -30 C 50 C用途 航空機産業 工場 製造単位 プロセス 放送 プロセスの監視と自動化認定 IP66等級 CE認定

仕様
コンポーネントタイプ = 信号灯
電流タイプ = AC , DC
光効果 = 停止
発光色 = 黄
ランプ含む = あり
バルブタイプ = LED灯
電源電圧 = 24 V ac/dc
高さ = 59mm
IP保護等級 = IP66mm
動作温度 Max = +50℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09560227190-2876
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする