曜日別特売

RS PRO LED信号灯 LED灯赤 12 V dc

RS PRO LED信号灯 LED灯赤 12 V dc - RS PRO

RS Pro LED 照光式警告ライトバーですRS Pro の赤色 LED 照光式警告ライトバーは、定常光の効果を発揮します。
明るく人目を引く光を出力するように設計されています。
この装置は、 IP67 等級の配線済み 密閉構造で、屋外に取り付けることができ、洗浄に高圧噴流水を使用する場合に使用できます。
E 認定を受けているため、このミニライトバーは車載用途にも使用できます。
特長と利点供給電圧は DC 12V です ねじ固定用マウント 個 シンプルな設置 消費電流: 33 mA用途 航空機産業 工場 製造単位 プロセス 放送 プロセスの監視と自動化認定 CE認定 IP67等級

仕様
電源電圧 = 12 V dc
光効果 = 停止
発光色 = 赤
バルブタイプ = LED灯
電流タイプ = DC
本体色 = 赤
ランプ含む = あり
高さ = 16mm
IP保護等級 = IP67
動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09560245190-2923
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする