曜日別特売

RS PRO ソレノイドバルブ, 24 V ac/dc210バール

RS PRO ソレノイドバルブ, 24 V ac/dc210バール - RS PRO

RS PRO 13

仕様
供給電圧 = 24 V ac/dc
ポート数 = 2
接続サイズ = 3/4インチ
接続 = 3/4 in BSP
操作 = ソレノイド
デフォルト バルブ位置 = NC
使用流体/用途 = 水
タイプ = 2(ポート)
オリフィス直径 = 2.6mm
最大使用圧力 = 10バール
最高作動温度 = +60℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09560367190-4137
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする