RS PRO 静電気防止袋, 76mm x 127mm

RS PRO 静電気防止袋, 76mm x 127mm - RS PRO

RS Pro ジップロック散逸性バッグ RS Pro は、 ESD 超クリア散逸性バッグを幅広く取り揃えています。
ESD 保護のための汎用性の高いソリューションとして、帯電防止バッグは必須です。
このバッグは、静電放電保護を維持する必要があるシールドアイテムに最適で、バッグ内に収まるアイテムを静電気から保護します。
誤作動を防止するために静電気放電から保護する必要がある、静電気に敏感な電子部品や装置は多数存在します。
帯電防止バッグは、 ESD の影響を受けない安全な環境でアイテムを移動するための優れた方法です。
この帯電防止バッグのジップトップを使用すると、コンポーネントを簡単に梱包できます。
この帯電防止パッケージはコンパクトでありながら、コンポーネントを保護します。
静電気散逸バッグはポリエステル製で、内容物を保護して、損傷のリスクを低減します。
このバッグは、低チャージジッパーを備え、最大 14 lbs の耐穿刺性を備えています。
特長と利点 最高レベルのESDシールド製品 ポリカーボネート互換 静電気散逸素材を使用すると、充電がよりゆっくりと、よりコントロールされた方法で地面に流れ、人との接触による放電を防止できます 非常にクリアなので、帯電防止バッグの中身を簡単に確認できます 低チャージジッパー 耐穿刺性:最大 14 lbs 非腐食性 アミン、 オクタン酸、シリコーン、重金属を含まない 各種サイズを用意している RS Pro データシートを参照してください 用途 帯電防止バッグには、金属化フィルム製とPET(ポリエチレンテレフタレート)製の2種類があります。
金属化フィルム製は通常、シルバーで、 PET 製は通常ピンクですがクリアです。
バッグには通常、使途を明らかにするために ESD Symbol が付いています。
また、複数の用途で再密封することができます。
などのさまざまな環境での使用に最適です 航空宇宙 産業機器製造 半導体製造 電気エンジニア 通信機器製造 医療産業 バッテリ製造 ESDバッグの種類 RS Pro ESD 安全バッグ製品群には、さまざまな密封方式のものがあり、使い捨てタイプの長期用ヒートシールや、再使用に便利な開閉自在のフラップ ジッパー方式も用意されています。
金属化フィルム製バッグは、帯電防止だけでなく静電気シールドも備えています。
また、衝撃保護のための気泡緩衝材付き ESD バッグやポーチもあり、長期保管用に湿気バリアの施されたものもあります。
RS Pro は、散逸性帯電防止バッグとも呼ばれる PET シリーズを備えており、静電気散逸コーティングが施されてこのコーティングにより静電気が地面に散逸し、バッグへの静電気の蓄積が防止されます。
ただし、PETバッグはESDへの耐性はないため、静電気を帯びている物と接触すると、内容物を保護することはできません。
黒色のPET帯電防止バッグには、微量の炭素が含まれています。
これにより、静電気が一部シールドされます。
RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。

仕様
パッケージの種類 = ESD超透明バッグ
タイプ = バッグ
色 = クリア
長さ = 127mm
厚さ = 0.09mm
幅 = 76mm
内容量 = 100
散逸 = あり
導電性 = あり
閉鎖型 = ファスナー
帯電防止 = あり
表面抵抗 = 1 x 10^4 → < 1 x 10^11Ω
内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09560586190-8426
オープン
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする