曜日別特売

RS PRO バナナソケット メス 黒 , 赤

RS PRO バナナソケット メス 黒 , 赤 - RS PRO

RS PRO 12

仕様
色 = 黒 , 赤
オス/メス = メス
定格電圧 = 30 V ac, 60V dc
定格電流 = 10A
コンタクト仕上げ = ニッケル
長さ = 23.8mm
タイプ = バナナソケット
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09560787191-7883
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする