RS PRO, ABS樹脂, 高さ:30.3 mm, 奥行き:75.8 mm
RS Pro 液型換気 ABS エンクロージャです RS Pro IP20 汎用 ABS エンクロージャシリーズをご紹介します。
この 液式通気孔付きエンクロージャは、高品質高周波ユニットで、電子機器のシールドに最適です。
他のさまざまな用途にも適しており、 IP 等級は IP20 で、基本的な保護に最適なユニットです。
ハーメチックシールが不要な用途に最適です。
特長と利点: ?エンクロージャの LID とベースは Durable and high-strength ABS で成形されており、両方の部品にキーパッドとオーバーレイ用のくぼみが付いています ?このエンクロージャの主な設計上の特徴の つは、電気機器を収納する際に必要な換気を行うことです ?堅牢な ABS 素材によりノイズが軽減され、 IP20 保護等級のため、ほこりやごみを取り除くのに便利なユニットです ?このユニットは IK06 の耐衝撃性を備えており、エンクロージャを落としたり損傷したりしても、エンクロージャ内部の内容物が損傷しないようにしています ?ねじ不要の汎用エンクロージャの LID は、 つのスロットで取り付けられているため、組み立てが簡単です ?滑らかな仕上げにより、清掃が容易で、表面のほこりや異物が付着しないようにします ?寸法: 75.8 75.8 30.2 mm 用途: 汎用エンクロージャは、安全かつ確実に収納できるようにさまざまなアイテムを収容できるように設計されたユニットです。
多くの場合、電子機器の保護に使用され、保管場所及び保管場所に応じて、 IP 、耐火性、耐腐食性に準拠します。
このエンクロージャは汎用性の高いユニットで、ほぼあらゆる収納用途に使用できます。
必要に応じて壁面に取り付けることができ、アルミ、 ABS 、ガラス繊維など、さまざまな素材から製造されています。
主な用途: ?設置用端子 電子部品 機械工学 食品産業 化学業界 ?工業および製造環境 製品の内容 ?ベースとエンクロージャ LID 侵入保護とは何ですか? IP 等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。
最初の数字は固体からの保護を示し、 番目の数字は液体からの保護を示します。
このエンクロージャを屋外で使用できますか? このエンクロージャは IP20 保護等級で、液体や水の侵入から保護されていません。
したがって、この製品は屋外での使用は推奨されず、屋内で使用する場合は液体や湿気のない場所に保管することをお勧めします。
- 仕様
- 材質 = ABS樹脂
奥行き = 75.8 mm
高さ = 30.3 mm
幅 = 75.6 mm
外形寸法 = 75.8 x 75.8 x 30.2mm
IP保護等級 = IP20
色 = 白
蓋色 = 白
フランジ = なし
シールド = なし
透明ドア = なし
防爆 = なし
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
機構部品(電子部品) の新着商品
カテゴリ



























