RS PRO, ABS樹脂, 高さ:36.6 mm, 奥行き:199.7 mm
RS Pro 部品 ABS エンクロージャは壁面取り付け RS Pro IP53 汎用 ABS エンクロージャシリーズをご紹介します。
この 部品構成のエンクロージャは、壁面取り付け可能な高品質・高周波ユニットで、電子機器のシールドに最適です。
ハーメチックシールを必要としない他のさまざまな用途にも適しています。
IP53 等級により、基本的な保護に優れたユニットとなっています。
特長と利点: ?エンクロージャの LID とベースは Durable で高強度の ABS で成形されて LID パッドやオーバーレイ用のくぼみ ?堅牢な ABS 素材によりノイズが軽減され、 IP53 等級により、ほこりや異物を取り除くのに役立ちます ?エンクロージャのラグを使用すると、ユニットをしっかり壁に取り付けることができ、高い場所や手の届かない場所に保管する必要がある場合に最適です ?汎用エンクロージャの LID は、エンクロージャのベースを固定し、マウント用の金具を使用してエンクロージャを壁に取り付けることで取り付けられます エンクロージャを壁に取り付けるねじは付属していません 。
?研磨仕上げにより、清掃が容易で、表面のほこりや異物を除去します ?サイズ: 177.9 101.5 36.6 mm 用途: 汎用エンクロージャは、安全かつ確実に収納できるようにさまざまなアイテムを収容できるように設計されたユニットです。
多くの場合、電子機器の保護に使用され、保管場所及び保管場所に応じて、 IP 、耐火性、耐腐食性に準拠します。
このエンクロージャは汎用性の高いユニットで、ほぼあらゆる収納用途に使用できます。
必要に応じて壁面に取り付けることができ、アルミ、 ABS 、ガラス繊維など、さまざまな素材から製造されています。
主な用途: ?設置用端子 電子部品 機械工学 食品産業 化学業界 ?工業および製造環境 製品の内容 ?ベースとエンクロージャ LID ?組み立て用のねじ 本 侵入保護とは何ですか? IP 等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。
最初の数字は固体からの保護を示し、 番目の数字は液体からの保護を示します。
このエンクロージャを屋外で使用できますか? このエンクロージャは、 IP53 等級で、水の飛沫に対する保護しか備えていないため、屋外での使用は推奨されていません。
- 仕様
- 材質 = ABS樹脂
奥行き = 199.7 mm
高さ = 36.6 mm
幅 = 101.5 mm
外形寸法 = 177.9 x 101.5 x 36.6mm
IP保護等級 = IP53
色 = Black
シールド = なし
透明ドア = なし
防爆 = なし
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
機構部品(電子部品) の新着商品
カテゴリ



























