曜日別特売

RS PRO ロッキングプライヤー 240 mm ロックプライヤ

RS PRO ロッキングプライヤー 240 mm ロックプライヤ - RS PRO

RS Pro 湾曲ジョーロック RS Pro 湾曲ジョーロックプライヤについて。
これらの高品質ロックプライヤはクロムバナジウムスチール製で、どんなグリップ用途で使用されても、非常に Durableさらに、硬化処理を施した歯と湾曲ジョーによりあらゆる角度から確実なグリップを得られます。
また、ロック機構により、手で一定の力をかけて張力を維持することなく、 GET でも確実にグリップできます。
この信頼性の高い堅牢なロックプライヤは、業務用又は DIY 用途に最適で、標準的なプライヤやレンチの能力を超える専門的な用途に適しています。
特長と利点: この高品質で頑丈な RS Pro ロックプライヤを使用すれば、ロック機構によって一定の保持力を維持し、作業をより簡単かつ効率的に行うことができます 硬化処理された歯と湾曲ジョーにより、あらゆる角度から簡単にグリップできるため、困難な場所で物体を引っ張ったりねじりたりする際に、確実なグリップを提供するのに最適です このプライヤは、安全かつ確実に作業を行えるように、ガード付きのリリースレバーを備えています 人間工学に基づいた形状のエポキシコーティングハンドルにより、ユーザの快適性が向上しています クロムバナジウムスチール製で、過酷な環境でも優れた耐久性と耐腐食性を発揮 ジョーの間隔は、ロッキングプライヤーの底部にある刻み付きネジ機構を回すことで簡単に調整できます ツールの全長は 240 mm です ジョー容量は mm 62 mm です 用途: ロッキングプライヤー(モールグリップ)は、通常のプライヤと同様に機能しますが、固着した留め具や配管など、ヘビーデューティなグリップが必要な特殊用途に最適です。
この製品は、配管工やエンジニアが対象物を挟んだり、クランプしたり、曲げたり、切断したりする必要がある場合に欠かせない手動工具です。
ロッキングプライヤーは、大きなトルクを必要としたり物体をこじ開けたり取り外したりする必要がある場合や、物体を所定の位置に保持するために追加グリップが必要な場合に非常に重要な機器です。
モールグリップは最も一般的に次の用途で使用されます。
自動車のメンテナンスおよび修理技術者 エンジニア 配管工 建設作業者 DIY愛好家 RS PRO の利点 丸い材料の把持や固定に使用されます クロムバナジウムスチール製のジョー エポキシコーティングが施され、耐腐食性と高強度のスチール製ハンドル 熱間鍛造クロムバナジウムスチール製のグリッピングジョー 人間工学に基づくノブにより、ジョーの開口部をスムーズに調整可能で、ロックナットが付いています リリースにかかる労力を軽減、インチなし、クイックリリース 工具をしっかりとロックできる強力なリリース機能。
熱間鍛造クロムバナジウムスチール製のグリッピングジョーRS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。
RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。
また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。
そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。
プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。
RS Pro が、お客様をサポートします。

仕様
プライヤータイプ = ロックプライヤ
全体長さ = 240 mm
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09562108192-3656
オープン
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする