曜日別特売

RS PRO スクライブ (スチール)

RS PRO スクライブ (スチール) - RS PRO

RS Pro カーバイド先端スクリュ工具 RS Pro カーバイド先端スクライブは、「スクライバ」とも呼ばれ、ステンレススチール、ガラス、セラミック、シリコン、シリカ充填プラスチックなど、切断や作業の前にさまざまな素材の彫刻に使用される軽量先尖な装置です。
この Durable なスクライブ工具は、カーバイド製の先端と取り外し可能な保護カバーを備えていて、高品質な仕上げの長寿命製品です。
デザインのようなペンはわずか 145 mm の長さで、ポケットクリップを備え、使用していないときに工具をポケットに安全に保管でき、外出先での作業に最適です。
特長及び利点 ?ペンのようなデザインのスクライブツールで、保管が簡単です Durable カーバイド製先端は高品質仕上げです 145 mm の長さで、使いやすく保管も簡単です ?スクライブをポケットに安全に収納できるポケットクリップ ?コンポーネントの恒久的な識別を許可します ?このスクライブの重さは 36g ?使いやすさと快適さを追求した人間工学に基づいた設計 ?先端部の取り外し可能な保護カバーにより、長寿命を実現 用途 スクライブは、アーキトレーブ、スカート、ドア、作業台、タイルなど、さまざまな素材のマーキングに使用される手持ち工具の一種です。
さまざまな作業に対応できるように、さまざまな形状及びサイズを用意しています。
また、角度付きエンド、ストレートエンド、又はその両方の組み合わせを使用できます。
スクライブは次のようなさまざまな業者で使用されています。
レンガ積み職人 配管工 技術者 電気技術者 大工 DIY愛好家 この先端は格納式ですか? 表面を滑らかにする金属やその他の材料のマーキングに最適です カーバイド製の先端は再研磨できます 六角スチール製ボディにポケットクリップが付いています ビニール袋入り これはまっすぐですか、それとも斜めですか? RS Pro カーバイド先端付きスクライブ工具はストレートで、軽量ながら Durable なペン型のデザインです。

仕様
アングル = ストレート
格納式 = なし
材質 = 鉄
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09562117192-3662
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケガキ工具・ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする