RS Pro 絶縁丸形検査ミラープローブです RS PRO RS Pro ブランドの丸型絶縁ミラープローブをご紹介します。
手の届かない場所の検査や、一般的な検査用途に最適な、高品質の手持ちミラーです。
この軽量ポケットサイズの検査鏡は、ステンレススチール製で、錆や腐食に対する高い耐性を備え、耐久性に優れています。
薄型の頑丈なボディには、固定オフセットスチールベース取り付けミラーが装備されており、狭いスペースでのアクセスに最適です。
また視認性が高く、安心して作業できます。
スリムなデザインで、ミラーをポケットやケースに収納でき、場所を取らずに済みます。
特長と利点 ?軽量で Durable なデザインで、使いやすさを実現 ?ステンレススチール製ボディにより、耐久性と耐腐食性を確保 ?下からの視認性を確保するのに最適な固定オフセットヘッド ?スチール製ベース取り付けミラーで確実に固定 ?スリムなデザインで、ポケットに収納できます ?直径 30 mm のミラー 用途 丸形検査鏡は、手の届きにくい場所や近づきにくい場所の視認性を確保するのに最適な検査工具です。
点検ミラーは、プラスチックやステンレススチールなどのさまざまなサイズ及び素材のものがあり、伸縮機能を備えている多くの製品が用意されており、装置の拡張に最適です。
点検ミラーは、暗い環境で点検を行うのに便利な小型 LED 電球も備えています。
絶縁型検査鏡は、次のような幅広い用途に使用されています。
?医療 自動車 工学 DIY ?美術工芸 よくある質問 スチールベース取り付けミラー 固定オフセットヘッド ステンレススチールボディ 全長は? この RS Pro 検査用ミラーの全長は 175 mm です。
ミラーのサイズはどのくらいですか。
ミラーの直径は 30 mm です。
これは拡張可能ですか? いいえ、この丸型検査ミラーは、延長できない固定オフセットヘッドを備えた一体型設計になっています。