曜日別特売

ハンマー RS PRO スチール

ハンマー RS PRO スチール - RS PRO

RS Pro ボールペイン RS PRO のボールペインハンマーをご紹介します。
軽量で耐久 Durable な各種手動工具で、さまざまな素材や工具の形削り、貫通、打撃など、さまざまな用途に最適です。
このボールペインハンマー製品は、特殊工具鋼製のスチール製ウェッジ固定ヘッドを備え、欠損や劣化のない広範な用途に耐えられる Durable and Reliable Head を備えています。
ヘッドは、チゼルやパンチなどの打撃工具に最適な平らな側面を持つ つの高周波焼き入れ打撃面と、ピンの丸め、留め具、リベットの閉鎖などに最適な丸型ボール面で構成されています。
ヘッドには高品質のアッシュウッドハンドルが付いており、衝撃吸収性に優れ、耐久性があるため、衝撃を最小限に抑えることができます。
特長と利点 ISO 15601 TS 5-2 ?スチール製ウェッジ固定ヘッド ?特殊工具鋼構造により、優れた耐久性を実現 ?衝撃や衝撃に強いアッシュウッドハンドル ?側面が平らで丸みがある、誘導硬化の打撃面 ?さまざまな用途に適合する汎用性の高いハンマー 用途 ボールペインハンマーは、金属加工で一般的に使用されているため、マシニストハンマーとも呼ばれています。
打ち込みハンマーのヘッドは硬化するため、標準的なクローハンマーよりも打撃面が硬質で、ドライブチゼル及びリベットに適しています。
従来、金属加工プロセスで衝撃によって金属を硬化させるために使用されていました。
ハンマーのボールエンドは、金属を広げて凹みを除去するなど、精度が必要な場合のより制御された「研削打撃」に適しています。
ボールペインハンマーは有用です ?リベットをはめます ?金属鍛造 宝石加工 ?へこみの除去 ?ストーキングパンチ よくある質問 特殊工具鋼の打撃面は高周波焼入れが施されています ハンドル Protector Ashwood ハンドル、スチールウェッジ固定 コールドチゼル、パンチ、リベット、金属の成形に使用 汎用ハンマーとしても使用できます どのようなサイズがありますか? この RS Pro ボールペインハンマー製品には、次のいずれかが用意されて 8 オンス RS 品番( 1923682 1923682 16 オンス RS 品番( 1923683 1923683 ヘッドは交換可能ですか? この RS Pro ボールペインハンマー製品は、固定スチール製ウェッジヘッドを備え、取り外しできません。
ボールペインとクロスペインの違いは何ですか。
十字型とは、ハンドルに対して水平なヘッドを指します。
通常、側面を拡張して物体を伸ばすために黒柱が使用します。
ボールペインには、板金のハンマーや成形に使用する丸頭があり、エッジを丸めたり、リベットを閉じたりするために使用されます。
ヒッコリー製の木製ハンドルにはどのような利点がありますか? ヒッコリーは、衝撃を吸収する硬質で衝撃吸収性があるため、衝撃に強い扱いにくい工具に最適で、使い心地と制御性に優れています。
ヒッコリーシャフトを装備した工具は Durable で、優れた耐衝撃性を備えています。

仕様
ハンマーの種類 = ボールペインハンマー
ヘッド材質 = スチール
ハンドル材質 = アッシュ材
全体長さ = 3,50.0 mm
重さ = 528g
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09562248192-3683
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする