曜日別特売

RS PRO コンビネーションスパナ

RS PRO コンビネーションスパナ - RS PRO

RS Pro コンビネーションスパナ. RS Pro コンビネーションスパナ製品をご紹介します。
RS Pro の高品質手動工具は、プロや DIY 愛好家に最適な堅牢で汎用性の高い工具です。
幅広い用途で使用できます。
一方の端にオープンエンドスパナ、もう一方の端にリングスパナを備えた設計で、 2 in 1 の工具ソリューションを提供します。
この RS Pro 手動工具は、クロムバナジウムスチール製で、耐腐食性と耐負荷性に優れているため、高トルクを適用しても安全に操作することができます。
特長と利点:. オープンエンドスパナとリングスパナを組み合わせた 2-in-1 の手持ち工具により、幅広い用途で汎用性を発揮します シャフトからのリングエンドオフセットは、 15 ° の角度になっているため、容易にアクセスできます 人間工学に基づいて設計されているため、特に長時間使用しているときは、快適に作業できます クロムバナジウムスチール製で、極めて高い耐久性、強度、長寿命の工具寿命を実現 マットクロム仕上げでグリップ力が向上 広範なメートルサイズが用意されています. 用途:. スパナ又はレンチは、米国及びカナダで呼ばれているため、特定のメートルサイズに対応する留め具や固定具を締める、又は緩めるために特別に設計された手動工具です。
一般的に、両端には閉じたリングエンドと、幅広い用途に使用できるオープンエンドがあり、非常に汎用性が高くなっています。
これらはプロ又は DIY 愛好家に必須の機器で、次のような用途で最も一般的に使用されています。
配管 自動車の修理およびメンテナンス 工学 機械の操作. スパナの材質. このコンビネーションスパナはクロムバナジウム製です。
クロムバナジウムは構造的に強度が高く、その頑丈さにより、高い疲労や摩耗に耐えることができます。
また、腐食や酸化に対する耐性も備えているので、工具の寿命が長くなります。
この RS Pro シリーズではどのような. 6 mm から 22 mm まで、幅広いサイズを用意しています。
RS PRO の利点. RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。
RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。
RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート. 規格および認定:. DIN 3113 TS ISO 7738

仕様
スパナの種類 = コンビネーションスパナ
メートル系サイズ = 9mm
全体長さ = 130 mm
ダブルエンド = あり
インチまたはメートル = Metric
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09562345192-3694
オープン
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする