曜日別特売

RS PRO ソケット 3/8 インチ

RS PRO ソケット 3/8 インチ - RS PRO

RS Pro ラチェットコンビネーションレンチソケットアダプタです. メーカー独自のブランド RS PRO が提供するラチェットコンビネーションレンチ用のソケットアダプタです。
ラチェット式コンビネーションレンチを細歯ラチェット手動工具に変換して、さまざまなソケットを取り付けられるようにする汎用アダプタのセレクションです。
この高品質アダプタは、メーカーのラチェットコンビネーションレンチ、ソケット、ソケットアクセサリ製品と互換性があり、 1/4 インチ、 3/8 インチ、 1/2 インチのドライブを用意しています。
このコンパクトで Durable なソケットアダプタは、ロック付きのボールベアリングを備えていて、ソケットとアクセサリをしっかりと固定して、使用中に緩んでしまうのを防ぎます。
このソケットアダプタはクイックリリース機能も備えており、ソケットとビットを簡単にすばやく交換できます。
RS Pro ラチェットコンビネーションレンチソケットアダプタは、すでに汎用性の高い工具を使用して機能を強化することができ、幅広い用途で使用できます。
特長と利点. さまざまなドライブサイズをご用意しています ラチェット式コンビネーションレンチを刃の細かいラチェットに変換します ソケットやアダプタをすばやく交換できるクイックリリース機能 ロック式ボールベアリングは、使用中にソケットとアクセサリが所定の位置にしっかりとロックされるようにします. 用途. ソケットビットとソケットアクセサリは、汎用性が高く、新しい高価な工具を購入する必要がありません。
このため、さまざまな用途で使用する必要がある工具が必要な場合に、このようなアクセサリはコスト効果の高いソリューションになります。
ラチェットスパナ、エクステンションバー、ソケット、インパクト 電動工具を最大限に活用することが簡単にできます。
ソケットアダプタを使用すると、ラチェットコンビネーションレンチの機能を強化でき、次のような幅広い用途で使用できます。
機械 自動車 建設 工学 DIY メンテナンス及び修理. よくある質問. どのようなサイズがありますか?. この汎用ソケットアダプタには、次のサイズを用意しています。
RS 品番 1923715 1/4 インチドライブ、全体径 10 mm RS 品番 1923716-3/8 インチドライブ、全体径: 13 mm RS 品番 1923717-1 2 インチドライブ、全体径 19 mm. どのような工具と互換性がありますか?. この RS Pro ソケットアダプタ製品は、以下のようなメーカーのコンビネーションレンチと互換性があります。
RS 品番 1923708-10 mm RS 品番 1923711 13mm RS 品番 1923714-19 mm

仕様
ドライブサイズ = 3/8 インチ
タイプ = アダプタ
ドライブ種類 = 正方型
全体長さ = 21.2 mm
材質 = 合金鋼
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09562571192-3716
オープン
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする