RS PRO ソケット 1/2インチ

RS PRO ソケット 1/2インチ - RS PRO

RS Pro 1/2 インチユニバーサルソケット RS PRO ブランドの 1/2 インチドライブユニバーサルソケットジョイントについて紹介します。
このソケットは、 1/2 インチサイズのドライブを備えたレンチや回転式手動工具用に設計された、高品質で信頼性の高いソケットアクセサリです。
延長バーとレンチを組み合わせることで、この汎用ユニバーサルソケットジョイントはソケットとビット Ability を備え、さまざまな角度で回転させることができるため、届きにくい留め具にアクセスするのに最適です。
ユニバーサルジョイントはクロムバナジウムスチール製で、 Durable 性能を備えていて、さまざまな作業環境で頻繁に使用しても耐えられます。
RS Pro のこのユニバーサルジョイントソケットは、ミラークロム仕上げで、スタイリッシュでプロ仕様の外観を備えていると同時に、優れた耐腐食性を備えています。
この汎用ユニバーサルジョイントは、あらゆるソケットセットに追加するのに最適で、レンチの機能を強化し、手の届きにくい留め具にもアクセスできます。
特長と利点 クロムバナジウムスチール製で、強度と耐久性が強化されています ミラークロム仕上げで、耐腐食性を備えたプロフェッショナルな外観を実現 幅広い用途に適しています 1/2 インチドライブを装備した手動工具用に設計されています DIN 3123 ISO3316 用途 ソケットアダプタとソケットアクセサリを使用すると、汎用性が向上します。
新しい高価な工具を購入する必要はありません。
そのため、さまざまな用途で使用する必要がある工具が必要な場合に、このようなアクセサリはコスト効果の高いソリューションになります。
ラチェットスパナ、エクステンションバー、ソケット、インパクト 電動工具を最大限に活用することが簡単にできます。
ソケットアクセサリは、次のような幅広い用途で一般的に使用されています。
機械 自動車 建設 工学 DIY メンテナンス及び修理 よくある質問 手の届きにくい留め具にアクセスするのに役立ちます ボールロック付き 1/2 インチスクエアドライブソケットに最適です 動作角度: → 75 クロムバナジウムスチール ミラークロム仕上げ ユニバーサルソケットジョイントの使い方 ユニバーサルソケットジョイントは、エクステンションバーなどのソケットレンチやソケットアクセサリと併用するように設計されており、手の届きにくい場所にある固定具を締め付けたり緩めたりできます。
ユニバーサルジョイントを取り付けるには、ユニバーサルジョイントをレンチに取り付けられているエクステンションバーに押し込んで、目的のソケット又はソケットビットをユニバーサルジョイントに取り付けます。
ユニバーサルジョイントが、同じサイズのドライブ( 1/2 インチ)を備えたレンチまたはソケットアクセサリと一緒に使用されていることを確認します。
ユニバーサルジョイントの外径は? RS Pro のこのユニバーサルジョイントの外径は 24.7 mm です。
全長は? このユニバーサルジョイントの全長は 73 mm です。

仕様
ドライブサイズ = 1/2インチ
タイプ = ジョイント
ドライブ種類 = 正方型
全体長さ = 73 mm
仕上げ = ミラー
材質 = クロームバナジウム鋼
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09563596192-3826
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする