RS Pro XLR ケーブルアセンブリ、オス - メス 業務用オーディオ・ビデオ・ステージ照明用途に最適な RS Pro XLR ケーブルアセンブリ製品をご紹介します。
5 m の XLR 延長ケーブルには、金属製ブーツとニッケルコネクタを使用して設計されたジャックプラグ - ソケットが付いています。
さらに、ケーブルアセンブリにはストレインリリーフが内蔵されているため、ケーブルがブーツの端に沿って分割され、損傷及び安全上のリスクが発生しないようになっています。
このケーブルは、 Durable and Flexable PVC アウタジャケットで最適な保護と性能が得られます。
特に、コネクタポイントがセットアップ時に移動したときに最適です。
この RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、 XLR ケーブルアセンブリセットアップを必要とする用途や環境に最適です。
特長と利点: この RS Pro XLR ケーブルアセンブリ製品は、オーディオ、 Visual 、照明のコネクタ用途向けに業務用にセットアップするのに最適です 金属製ブーツで設計されたケーブルアセンブリは、ストレインリリーフも備えているため、ストレインリリーフによって、特にブーツの縁の周囲で、割れたり損傷したりしないようになっています ケーブルの屈曲性は、シールド性能を高める銅編組、及び耐久性と柔軟性を高める PVC 絶縁被覆を備えた 18 AWG 銅ワイヤでできています RS Pro のこれらのケーブルは、最高品質のオーディオを提供します サウンド出力とさまざまな長さのオーディオビデオケーブルアセンブリを提供します 便利です 各色を用意 XLR コネクタ:コネクタ A - オス、コネクタ B - メス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: XLR ケーブルアセンブリは、オーディオ、ビデオ、照明の専門的な用途で使用されています。
特に、映画撮影、音楽コンサート、劇場などの業務用途に適しています。
この種類のケーブルは、幅広い電子機器に使用されていますが、マイク、スピーカー、その他のオーディオ技術でバランスのとれたオーディオ信号を伝送して伝送するためなどによく使用され、干渉を最小限に抑え、音声品質に影響する不要な補助ノイズを軽減します。
XLR ケーブルアセンブリは汎用性が高く、お客様の要件に合うように、さまざまなシースカラーと長さのタイプが揃っています。
これらのケーブルは、主に次の用途で使用されます。
音楽制作 コンサート 劇場及び舞台芸術 撮影 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの