曜日別特売

RS PRO アダプタケーブル 4K to DisplayPort

RS PRO アダプタケーブル 4K to DisplayPort - RS PRO

RS Pro 15 cm USB タイプ C オス -DisplayPort メスケーブルは、黒色の PVC ジャケットと ABS シェルを備えています。
ケーブルフレックスは、銅線導体とドレインワイヤ、アルミ編組、ホイルシールドを備え、外径は 3.9 mm です。
このアダプタは、 4k @ 60 Hz ( HBR2 )で動作します。
コネクタはニッケル製で、ブーツの端の周りでケーブルが割れないようにストレインリリーフ付きです。

仕様ビデオ接続タイプ = DisplayPortコネクタ形状USB C(3.1)(オス)-DisplayPort(メス)解像度4Kケーブル長(cm)15RoHS指令(10物質対応)対応オス形状USB C(3.1)メス形状DisplayPort変換タイプオス - メス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09564829192-4683
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする