曜日別特売

RS PRO アダプタケーブル 4K to DVI

RS PRO アダプタケーブル 4K to DVI - RS PRO

RS Pro 1 m USB タイプ C オス - DVI オスケーブルは、黒色 TPE ジャケットを備えています。
ケーブルフレックスは、銅線導体とドレインワイヤ、アルミ編組、ホイルシールドを備え、外径は 4.8 mm です。
このケーブルは、 30 Hz ( HBR )で 4k に対応しています。
コネクタは金フラッシュ仕上げで、ストレインリリーフを備えているので、ブーツの端の周りでケーブルが割れないようになっています。

仕様ビデオ接続タイプ = DVIRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09564847192-4685
オープン
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする