RS PRO USBビデオアダプタ USB 3.1

RS PRO USBビデオアダプタ USB 3.1 - RS PRO

RS Pro 2 m USB バージョン 3.1 タイプ C オス - タイプ C オスケーブルは、黒色 PVC ジャケットとコネクタフードを備えています。
このケーブルフレックスは、銅線導体とドレインワイヤを備え、アルミ編組、ホイルシールドが施されていて、外径は 4.5 mm です。
コネクタはニッケル製で、ブーツの端の周りでケーブルが割れないようにストレインリリーフ付きです。
USB 3.1 は、 DisplayPort にネイティブな 4K デジタル信号を可能にする代替モード( Alt モード)をサポートしています。
これにより、他のアダプタを使用して他のビデオ信号に変換できますが、接続されているポートは、 Alt モードもサポートしている必要があります。
USB 3.1 は、 20 V 、 3 A の給電にも対応しています。

仕様USB接続タイプ = USB CRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09565215192-4725
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする