流出物収容製品 RS PRO オイル吸収パッド15枚、1.2mスピルソックス2枚、危険物用廃棄袋2枚と結束バンド 620 x 550 x 100 オイル

流出物収容製品 RS PRO オイル吸収パッド15枚、1.2mスピルソックス2枚、危険物用廃棄袋2枚と結束バンド 620 x 550 x 100 オイル - RS PRO

RS Pro オイル流出処理キット、 25 リットル RS PRO RS Pro オイル流出処理キットのご紹介です。
25 リットルの吸収容量があります。
このキットは、便利なキャディ容器に収納され、こぼれたエリアと簡単に搬送でき、大量の流出が発生する危険性の高いエリアに保管するのに十分なコンパクトさを備えています。
軽い流出から中程度の漏出及び負傷の原因となる可能性のある流出処理キットに最適です。
この可動式流出処理キットは、燃料などのオイルやオイルベースの液体流出処理に適しており、産業規制の一環として、さまざまな用途や産業での Rapid Response オイルのクリーンアップに最適です。
特長と利点: この RS Pro オイル流出処理キットは白色で、業界標準のオイル流出処理キットに準拠しています キット内のスーパー吸収パッドは、オイルの流出や油性液体のみでの使用に適し、コスト効果の高い流出除去ソリューションです 1.2 の持続可能な流出ソックスを 個含むことで、区域への流出物を容易に収納して、清掃の準備を整えることができます パッドとソックは疎水性の素材特性を備え、丈夫で耐久性が高く、非常に汎用性が高くなっています 屋内外のさまざまな用途に適しています この RS Pro 流出処理キットは、 25 リットルの有効吸収率ですばやく簡単に使用できます キットのすべての内容は、便利なキャディ容器に収められ、流出現場との間で非常に持ち運び可能です また、給油ポイントやドラム収納エリアなどの危険性の高い場所に保管することもできます 流出処理キットの内容:オイル吸収パッド 15 1.2 流出ソックス 2 、危険廃棄袋及びタイ 2 使い捨てのアプリケーションのみ 用途: オイル流出対策キット又は流出対策キットは、流出処理に不可欠な部品で、通常、吸収シート、パッド、ソックス、廃液バッグが含まれており、流出物の封じ込め処理及び除去で使用し、機器の損傷又はスリップによる負傷を防止します。
このタイプのキットは、緊急時の対応、流出処理の用途、及び予備として使用することもできます。
特に、トラックへの積込みやフォークリフト運転などの産業での作業時に予防措置として使用することができます。
特定の液体の流出に対応する業界固有の色があり、環境に悪影響を与えずに適切な規制に準拠し、怪我を避けるために適切な区域が清掃されていることを確認できます。
オイル流出処理キットは、次の用途で広く使用されています 工業生産 自動車の製造及び修理 輸送と物流 家庭用途 流出制御機器の色とは何ですか? ブラック グレー 冷却剤など、腐食性の化学薬品を除く液体を吸収します 白?オイルは、燃料のようなオイルベースの液体のみを含みます 黄色 液体を吸収し、浸食性化学薬品の流出物の清掃に使用することができます RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。
保管及び廃棄: 乾燥した場所に保管します 製品は、吸収された液体に従って廃棄する必要があります

仕様
用途 = オイル
吸収容量 = 25L
キット内容 = オイル吸収パッド15枚、1.2mスピルソックス2枚、危険物用廃棄袋2枚と結束バンド
サイズ = 620 x 550 x 100
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09566475192-7733
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする