曜日別特売

RS PRO パッチン錠 ステンレススチール,119 x 34 x 19mm

RS PRO パッチン錠 ステンレススチール,119 x 34 x 19mm - RS PRO

RS Pro スプリング式トグルRS Pro ステンレススチール 304 スプリング式トグルラッチは、長さ 119mm 、幅 34mm 、奥行き 19mm です。
このラッチのベース穴のサイズは mm です。
特長と利点最大負荷容量は 500N認定 EN 認定

仕様
材質 = ステンレススチール
ラッチタイプ = トグルラッチ
寸法 = 119 x 34 x 19mm
奥行き(深さ) = 19 mm
長さ = 119mm
幅 = 34mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09566631192-9640
オープン
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする