曜日別特売

RS PRO 三角キー, キャビネット キーシリンダ カムロック 銀

RS PRO 三角キー, キャビネット キーシリンダ カムロック 銀 - RS PRO

RS PRO 9

仕様
ロックタイプ = カムロック
アンロックメソッド = トライアングルヘッド
パネル深さ = 32mm
材質 = ステンレススチール
仕上げ = ステンレススチール
色 = 銀
IP評価 = IP54
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09566755192-9653
オープン
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする