RS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 500mm 黒, 85mm径

RS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 500mm 黒, 85mm径 - RS PRO

キャストナイロン 6-MoS2 充填、 PA シート:ポリアミド. モリブデン中化物を添加して改質しました。
低摩擦及び自己潤滑性。
高温及び高い機械的強度を備えています。
高い耐摩耗性と紫外線耐性を備えています。
ブッシュ、ベアリング、ギア、ホイールなどに適しています。
色は黒です

仕様
カラー = 黒
長さ = 500mm
材料 = Nylon
フォーム = ロッド
ロッド径 = 85mm
密度 = 1.15g/cm3
引張強度 = 75 MPa
動作温度 Max = +170℃
伸長 = 60%
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09567830193-5339
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする