RS PRO プラスチックシート 黒, 500mm x 500mm x 40mm
キャストナイロン 6-MoS2 充填、 PA シート:ポリアミド. モリブデン中化物を添加して改質しました。
低摩擦及び自己潤滑性。
高温及び高い機械的強度を備えています。
高い耐摩耗性と紫外線耐性を備えています。
ブッシュ、ベアリング、ギア、ホイールなどに適しています。
色は黒です
仕様
カラー = 黒
長さ = 500mm
幅 = 500mm
厚さ = 40mm
材料 = PA
ラミネート加工 = なし
密度 = 1.15g/cm3
引張強度 = 75 MPa
燃焼性評価 = UL 94 HB
吸水 = 6%
動作温度 Max = +100℃
伸長 = 60%
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1セット(1個)
長さ = 500mm
幅 = 500mm
厚さ = 40mm
材料 = PA
ラミネート加工 = なし
密度 = 1.15g/cm3
引張強度 = 75 MPa
燃焼性評価 = UL 94 HB
吸水 = 6%
動作温度 Max = +100℃
伸長 = 60%
商品豆知識